代表画像
岩崎電気
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
85549959
品番
EHCL10113W/NSAJZ9
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
仕様
PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
2.7kg
色
メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)
アルミ板
種類
昼白色
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数
Ra70
最大消費電力(W)
(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
20300
アーム
鋼板
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※60000時間経過後の最大値。
※初期照度補正機能による60000時間平均値。