ECF15040SW/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ 岩崎電気 85550090

代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.3
ダークグレイ
内容量1台注文コード85550090品番ECF15040SW/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6ダークグレイ取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類電球色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)147定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上130、水平面上134平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)17100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする