曜日別特売
2970 ニトリルうす手 No.910 ダンロップ ホームプロダクツ 85550476

ニトリルうす手 No.910

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
ホワイト
長さ(cm)30
内容量1箱(10双)注文コード85550476品番2970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
10双パック入りでゴミの削減になります。

用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
厚さ(mm)0.2ホワイトサイズS長さ(cm)30全長(cm)30中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18.7
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする