曜日別特売
MHG-134-BK/OR-L ハイグリップ MHG134 ブラック×オレンジ ミドリ安全 85550668

ハイグリップ MHG134 ブラック×オレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード85550668品番MHG-134-BK/OR-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。
甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。
繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。

用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)2リスト:グレー、ブラック/オレンジサイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする