ミドリ安全
使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
S
中指長(cm)
8.4
8.4
8.5
8.1
7.9
手のひらまわり(cm)
21.4
21.4
23
19.6
17.2
全長(cm)
23
23
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85550738
品番
VERTE-701H-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.14
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合