VERTE-701H-LL 使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) ミドリ安全 85550747

VERTE-701H-LL 使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) ミドリ安全 85550747
VERTE-701H-LL 使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入) ミドリ安全 85550747

使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
全長(cm)24
内容量1箱(100枚)注文コード85550747品番VERTE-701H-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.14ブルーサイズLL入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)24中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする