曜日別特売
CGSF-LL 耐切創手袋 カットレベルF TRUSCO 85551124

耐切創手袋 カットレベルF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1双注文コード85551124品番CGSF-LL
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。
金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。
ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。
裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。
次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。
ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。

用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。仕様耐切創レベル:5厚さ(mm)1.5オレンジサイズLL規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、通気性全長(cm)24中指長(cm)8.5材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)21.5色(手首部)イエローゲージ数10耐切創性5、X/F
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創手袋は決して切れない手袋ではありません。
※切れにくい素材ですが、扱う商品により条件が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする