9677 スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業) 85551456

 

9677 スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業) 85551456
9677 スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業) 85551456
9677 スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業) 85551456
9677 スーパーフィットマン 10双組 天牛(富士手袋工業) 85551456

スーパーフィットマン 10双組

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1組(10双)注文コード85551456品番9677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。
滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。
ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。

用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエローサイズLL全長(cm)25中指長(cm)9材質(手袋)ポリエステル手のひらまわり(cm)21材質(掌側)天然ゴムゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128961
2025-09-09
用途: 土木作業
サービス業

お値段なりですがコスパ良くて助かりました!カラフルで可愛いですね。

2025-06-30
用途: 現場作業中心
建設業・工事業

この手の商品は、手のひらゴムは白色が多く、仕事上使用後すぐ真っ黒になる事が多く、黒いものなら汚れが目立たないと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする