曜日別特売
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605

パッケージ

BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605
BG-001 振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE 勝星産業 85551605

振動軽減手袋 KACHIBOSHIN GLOVE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード85551605品番BG-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

厚手の天然ゴムが手に伝わる振動を軽減させます。
柔らかく独自のパターンの天然ゴムが、ハンドルをがっちり掴み、操作性が向上します。
親指部分はゴムを指又側に捻って加工しているので、疲れやすい人差し指と親指部分の振動を軽減させます。
厚手の綿で編んだ手袋なので、吸汗性に優れ長時間の作業でも不快感を抑えます。

用途草刈り機、チェーンソー、グラインダー作業、電動工具などエンジンやモーターのついた道具の取り扱い時にオススメ材質綿、滑り止め:天然ゴムサイズフリー全長(cm)25ゲージ数7
注意
※高温のものに触れないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする