勝星産業
綿混薄手すべり止め付 5双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(1組×5双)
注文コード
85551630
品番
#4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。
用途
一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等
材質
綿・ポリエステル、滑り止め:塩化ビニール樹脂
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。