曜日別特売
#4200 綿混手袋 12双組 勝星産業 85551666

#4200 綿混手袋 12双組 勝星産業 85551666
#4200 綿混手袋 12双組 勝星産業 85551666

綿混手袋 12双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1組(1組×12双)注文コード85551666品番#4200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。

用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
材質綿・ポリエステル、滑り止め:なしサイズL機能吸汗性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする