曜日別特売
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876

N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876
N200WFL フレキシブルソーラーパネル CLEZEED(クレジード) 85551876

フレキシブルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4
内容量1個注文コード85551876品番N200WFL
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。
しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。
壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。
高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。
IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。

仕様●最大出力動作電圧(V):18.75●最大出力動作電流(A):10.68質量(kg)4最大出力(W)200(許容差0~+5%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×895×2.5防塵防水性能IP67ケーブル約50cm、MC4コネクタ付開放電圧(V)21.76素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする