曜日別特売
HS103S-HL-G HC不織布マスク 頭掛けタイプ 橋本クロス 85554658

HC不織布マスク 頭掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
グリーン
内容量1ケース(2000枚)注文コード85554658品番HS103S-HL-G
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3層構造の不織布製マスクです。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。
4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。

用途
医療機関、福祉施設のスタッフ用に。
イベント施設などのスタッフ用に。
気になる浮遊物の吸引防止に。
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99グリーン入数(枚)2000構造3層縦(mm)95横(mm)175対象風邪・花粉・ほこりひもタイプ頭掛け細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99
注意
※一般作業等に使用する3層マスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする