FM-WDII03105LBE フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~ 雅 85557974

※マットイメージ

FM-WDII03105LBE フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~ 雅 85557974
FM-WDII03105LBE フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~ 雅 85557974
FM-WDII03105LBE フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~ 雅 85557974
FM-WDII03105LBE フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~ 雅 85557974

フロアマット ダブルダイヤ 07エルフ/アトラスH43型ワイド(フットレスト有り) H19/01~

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード85557974品番FM-WDII03105LBE
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。
【丸洗いOK】

用途
内装パーツ
ベージュ
設置場所
助手席
適合車種
エルフ/アトラス
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする