曜日別特売
88794 フレームストッカー (S) WI パール(PEARL) 85558824

フレームストッカー (S) WI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード85558824品番88794
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。
素材:木材・高級合板
サイズ:W520×D470×H700mm
重量:27kg
1段内寸:上6段/W360×D450×H40mm、下6段/W360×D450×H50mm
1個内寸:上6段/W170×D55×H40mm、下6段/W170×D55×H50mm

幅(mm)520高さ(mm)700奥行(mm)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする