M20C-VF SPB/AM COVER TSUKI 防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ 理研オプテック 85562130

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-VF AMタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード85562130品番M20C-VF SPB/AM COVER TSUKI
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。
軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
通気孔があるタイプです。
矯正眼鏡の上からも使用出来ます。
難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。
AMタイプヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)61幅(mm)160高さ(mm)80レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする