曜日別特売
M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614

M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614
M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614
M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614
M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614
M-1000 パイプリーマー モノタロウ 85621614
モノタロウ

パイプリーマー

(1件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1個注文コード85621614品番M-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。

用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: DIYでのパイプ交換作業

塩ビパイプの交換作業をする際、カットしただけではバリがコネクターパーツに引っかかるのでカッターなどでバリ取りをしていました。パイプリーマーを使うとパイプを回転させるだけで縁取りがあっという間に仕上がります、パイプの内外を両方縁取りできるので便利重宝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする