M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630

M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630
M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630
M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630
M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630
M-5000 パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ 85621630
モノタロウ

パイプリーマー アルミ製ステンレス用

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード85621630品番M-5000
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。

用途
銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85621630
2025-12-25
用途: エコキュートの配管バリ取り
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

エコキュートのステンレス製水道管のバリ取りに使います。
バリも綺麗に取れますので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする