曜日別特売

大型のきとい V300 亜鉛メッキ金具 象鼻打(吊)L170

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
サイズW30×a58
内容量1個注文コード85627248品番LF27G-J
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途大型・非住宅用適合V300材質鉄(亜鉛メッキ)グレーサイズW30×a58寸法L(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする