エスロン
大型のきとい 超芯V300 のきとい
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
1箱(6本)
1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85627327
品番
EB51G-J
参考基準価格(税別)
¥14,430
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
大型・非住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂+超延伸シート
全長(mm)
4000
色
グレー
サイズ
V300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。