神馬本店
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
1枚
1着
サイズ
19
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19
肩幅(cm)
43
36
37
38
39
40
41
42
43
色
ライトグレー
ライトグレー
レッド
ベージュ
ブラック
全29種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85630136
品番
WN51J-2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カーディガン感覚で着こなせるホック留めデザインの軽快ニット素材ジャケット!
別売りの付け替えフラップを装着できます。
用途
ジャケット
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
19
バスト(cm)
117
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
62
袖丈(cm)
60
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可