曜日別特売
ピュアシーラント クリア クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント 信越化学工業 85635594

クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(330mL)
クリア
内容量1本(330mL)注文コード85635594品番ピュアシーラント クリア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れます。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。

用途半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。クリア引張強度(MPa)2.7密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)44外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)340危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐久、耐熱、耐候引張応力(N/mm2)(50%)0.70、(最大)0.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする