クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラントSタイプ

(1件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(330mL×20個)
ホワイト
内容量1箱(330mL×20個)注文コード85635822品番ピュアシーラントSタイプ ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐久性、耐熱性、耐候性に優れています。
低分子シロキサンの揮散がほとんどありません。
接着性に優れ、ほとんどすべての被着材質に接着します。
1成分形なので、カートリッジかた押し出すだけで施工でき、取り扱いが簡単です。
有機化合物の大幅な低下を可能にしました。
ウエハー吸着試験電圧で、従来タイプでは達成できない性能を発揮します。

用途
半導体および各種精密電子材料の製造・加工関連クリーンルームの内装目地やエアフィルターまわりなどのシール。
ホワイト引張強度(MPa)2.6密度(g/cm3)(23℃)1.05硬さ(デュロメータA)37外観硬化前:ペースト状、硬化後:ゴム弾性体切断時伸(%)360危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体引張応力(N/mm2)(50%)0.50、(最大)0.70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85635795
2021-11-18
用途: 修繕

6日以内出荷なので注文→注文後は8日目出荷になり不要になった

MonotaROからの回答

出荷に要する日数には、土日祝が含まれておりませんので、ご注文のタイミングによっては実際の発送日が目安の日数と異なる場合がございます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする