DM-KA54REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85646917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA54REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85646917
DM-KA54REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85646917
DM-KA54REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85646917
DM-KA54REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85646917

車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.54 新型ビックサム H12/~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)グレー注文コード85646917品番DM-KA54REV
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド色(フレンジ)グレー
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサムH12/~
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする