曜日別特売
DM-KA11REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 雅 85653025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA11REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 雅 85653025
DM-KA11REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 雅 85653025
DM-KA11REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 雅 85653025
DM-KA11REV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11 雅 85653025

車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.11 UU-エルフワイド H05/07~H18/11

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)パープル注文コード85653025品番DM-KA11REV
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド色(フレンジ)パープル
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
UU-エルフワイドH05/07~H18/11
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする