DM-VE116WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) 雅 85703014

※フレンジ(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-VE116WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) 雅 85703014
DM-VE116WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) 雅 85703014
DM-VE116WPV 車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) 雅 85703014

車種専用ダッシュマット ビニール付 ヴェール No.116 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ブラック注文コード85703014品番DM-VE116WPV
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツワインパープル色(フレンジ)ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
エアループデュトロワイド H23/07~
※H30/04~も対応
※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする