曜日別特売
DM-VE66BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85708833

 

DM-VE66BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85708833
DM-VE66BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85708833
DM-VE66BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85708833
DM-VE66BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85708833

車種専用ダッシュマット ヴェール No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚色(フレンジ)ブラック注文コード85708833品番DM-VE66BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック色(フレンジ)ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
デュトロワイド H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする