曜日別特売
DM-VE54BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85710276

※フレンジ(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-VE54BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85710276
DM-VE54BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85710276
DM-VE54BK 車種専用ダッシュマット ヴェール No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85710276

車種専用ダッシュマット ヴェール No.54 新型ビックサム H12/~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ゴールド注文コード85710276品番DM-VE54BK
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック色(フレンジ)ゴールド
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする