曜日別特売
DM-VE90NV 車種専用ダッシュマット ヴェール No.90 フレンズコンドル標準 H23/~ 雅 85731303

※フレンジ(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-VE90NV 車種専用ダッシュマット ヴェール No.90 フレンズコンドル標準 H23/~ 雅 85731303
DM-VE90NV 車種専用ダッシュマット ヴェール No.90 フレンズコンドル標準 H23/~ 雅 85731303
DM-VE90NV 車種専用ダッシュマット ヴェール No.90 フレンズコンドル標準 H23/~ 雅 85731303

車種専用ダッシュマット ヴェール No.90 フレンズコンドル標準 H23/~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ホワイト注文コード85731303品番DM-VE90NV
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツネイビー色(フレンジ)ホワイト
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
フレンズコンドル標準 H23/~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする