曜日別特売
DM-MR66BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85797627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR66BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85797627
DM-MR66BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85797627
DM-MR66BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85797627
DM-MR66BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅 85797627

車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.66 デュトロワイド H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード85797627品番DM-MR66BK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック色(フレンジ)ホワイト
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
デュトロワイド H11/05~H23/06
※助手席エアバック装着車対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする