曜日別特売
DM-MR54BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85803403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MR54BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85803403
DM-MR54BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85803403
DM-MR54BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85803403
DM-MR54BK 車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~ 雅 85803403

車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.54 新型ビックサム H12/~

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)グリーン注文コード85803403品番DM-MR54BK
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツブラック色(フレンジ)グリーン
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
新型ビックサム H12/~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする