KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(200本)
1箱(80本)
1箱(40本)
1箱(30本)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
ボルト長さ(mm)
60
35
50
65
60
70
80
100
120
125
200
160
170
ドリル径(Φmm)
12.5
6.5
9.5
12.5
14.5
18.0
22.5
28.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
85840693
品番
SUS B860
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途
コンクリート用。
ねじの呼び
M8
ドリル径(Φmm)
12.5
適合材
コンクリート
トラスコ品番
473-4416
質量(g)
45
タイプ
おねじ
ボルト長さ(mm)
60
外径(Φmm)
12.0
最大取付物厚さ(mm)
7
最大引張荷重(kN)
13.0
剪断最大荷重(kN)
10.5
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ長(mm)
35
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。