曜日別特売
SB-20 ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー) 85841131

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20
適合ねじM20
全長(mm)180
内容量1本注文コード85841131品番SB-20
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。ねじ径M20適合ねじM20適合(アンカー)B20170全長(mm)180内径(Φmm)20.5仕様使用手ハンマー 1.8kgトラスコ品番473-3894RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841147
2026-03-12
用途: アンカー打設
有限会社トキタ建設業・工事業

ロングなのでアンカーか頭にあたらず施工できました とても使いやすい

2025-02-25
用途: 現場工事に
建設業・工事業

ボルトアンカーの打ち込みにはやはり専用工具が必須。打ちやすくちょうどいいです。
打ち込み棒とは関係ないが、できればホークアンカー自体をもっと小売りしてほしい。多い。

対象商品 : 85841095
2023-11-30
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

アンカー打設時に必須アイテムです。安価で強度もありそうです。

対象商品 : 85841077
2019-01-07
用途: アンカー打ち込み時
株式会社神鉄コミュニティサービスサービス業

全長が120mmのタイプのホーク・アンカーボルトは、打ち込み時ボルトがあたり打ち込みができません

対象商品 : 85841077
2018-12-10
用途: アンカーボルト打ち込み
サービス業

ボルト長さ120mmのホークアンカーボルト打ち込み時、打ち込み棒の筒の長さが足らずに、ボルトに当たり打ち込み出来ません。
適用のアンカーボルトは、120mmまででした。

対象商品 : 85841113
2018-03-01
用途: アンカー打設

品質に問題うりません。
材質も良さそうで、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする