曜日別特売
L2555SBL ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841926

L2555SBL ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841926
L2555SBL ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) 85841926

ロック 25 尺相当目盛付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード85841926品番L2555SBL
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪トラスコ品番374-9339長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦70×横70×奥39本体質量(g)287
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841926
2022-10-11
用途: 木材の長さを測る

普段はセフコンベを使用していますが、持ち歩かない場合(据え置き機械の近くでしか使用しない場合)ストラップをぶら下げて吊るせるので、なくならなくてよい。滑り止め付きの大きくて持ちにくい外観よりすっきりしていて、目盛りも見やすく、出し入れ&ストップもスムーズ。尺目盛りがあるので、普段、尺読みをしている仕事には欠かせない。両面に目盛りがあるので、長い距離を測る時にひっくり返っても、大体の寸法をチェックできるのもよい。爪が露出しているので、落としどころが悪かったら曲がってしまうのが唯一の欠点だが、対象物にさっと爪を引っ掛けて伸ばし、測定できる便利さは、その欠点を上回る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする