曜日別特売
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267

 

KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267
KB6-Y01 工事黒板 タジマツール(TJMデザイン) 85842267

工事黒板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード85842267品番KB6-Y01
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。

用途工事用黒板寸法(縦×横)(mm)450×600付属品チョーク2本、黒板消し、スタンド仕様暗線入外形寸法(mm)縦450×横600×奥18本体質量(g)780縦(mm)450横(mm)600表示内容無地(50mm角暗線方眼入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85842267
2017-03-31
用途: 造園業の方が公園管理状況の撮影で使用するそうです。
土屋工場製造業

文字やラインをシール貼りしました。強糊シートを使用したのが良かったようで、期待以上の食い付きが得られて大満足です。

対象商品 : 85842267
2014-06-25
用途: 工事の看板
株式会社SKテック

毎度お世話になります。今回購入2回目ですが
満足しております。黒板の枠として使えそうなテープ類とかも
あれば非常にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする