曜日別特売
PSB2-450 スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン) 85842933

PSB2-450 スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン) 85842933
PSB2-450 スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン) 85842933

スーパー墨汁

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(450mL)
種別墨汁
内容量1本(450mL)注文コード85842933品番PSB2-450
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

墨つぼ糸に最適
乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。
塩分を含んでいません。
竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。

種別墨汁外形寸法(mm)縦215×横73×奥47本体質量(g)545材質(容器)LDPE容量(mL)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06069323
2021-07-10
用途: 型枠工事

セパのピッチ割の墨出しに使っています。
何十年もこのシリーズを使っていますが
他社に変える気がしないくらい気にいってます。

対象商品 : 85842924
2018-11-07
用途: 日曜大工 板取
その他業種

ピーライン墨ツボXXの墨に使用しています。糸になじみやすく、しっかり
墨が打てます。

対象商品 : 85842924
2017-11-02
用途: 親墨をだす。
建設業・工事業

墨糸がスムーズに稼働するし詰まりの恐れが無く快適に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする