SPT-11 インターロックプラグ 大和電業 85845672

 

SPT-11 インターロックプラグ 大和電業 85845672
SPT-11 インターロックプラグ 大和電業 85845672
SPT-11 インターロックプラグ 大和電業 85845672

インターロックプラグSPT-11

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧・仕様など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
15(Min:5mA)
定格電圧(V)
250(Min:24)
仕様
1回路対応
注文コード
85845672
品番
SPT-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

SPTシリーズのスタンダードです。
Φ30シリーズの押ボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取付が容易です。

定格
250V、15A
質量(g)
210
接続端子
2×M4
取付
(把手)ボルト、ナット
取付板厚(mm)
最大6
仕様
1回路対応
材質
-
定格電圧(V)
250(Min:24)
定格電流(A)
15(Min:5mA)
ワイヤー長(mm)
-
LED
無
コネクタ
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SPTシリーズのスタンダードです。Φ30シリーズの押ボタンスイッチなどと同様に、締付リングの採用により取付が容易です。
各種認証
-
ケーブル径(Φmm)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-05
用途: 機械設備の安全扉

メジャー製品なので、
あえて、他のブランドのものを選択しにくい。

とにかく、抜くときに硬すぎ。
力を込めて抜いて、頻繁に手をぶつけて怪我をし、イラッとする。
全国の現場作業者がそう思っているはず。

つかみやすくするとか、握るとリリースされるロックにするとか、
刷新してくれないかな。

シンプルなのは良いが、その分、値段が高すぎるように思える。

2人が参考にしています
対象商品 : 85845672
2017-05-10
用途: プレス補修作業
広島精研工業株式会社 様

安全プラグとして使用しています。 信頼できる製品です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする