曜日別特売
5117 コーナーガード MYST 85857186

5117 コーナーガード MYST 85857186
5117 コーナーガード MYST 85857186
5117 コーナーガード MYST 85857186

コーナーガード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード85857186品番5117
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】ゴム系粘着剤
【反射テープ】PETフィルム
【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
長さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857186
2022-03-13
用途: 駐車場
その他業種

早く届いて助かりました。
コンクリートにもアルミにも
しっかり張り付いてとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする