TF-1221 異径内ネジチーズ アソー 85860643

TF-1221 異径内ネジチーズ アソー 85860643
TF-1221 異径内ネジチーズ アソー 85860643

異径内ネジチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付ねじ(d1)PT1/4
取付ねじ(d2)PT1/8
内容量1個注文コード85860643品番TF-1221
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。

取付ねじ(d1)PT1/4取付ねじ(d2)PT1/8最高使用圧力(MPa)6.9トラスコ品番483-5905材質黄銅(C3771BD)形状チーズ全長(mm)50質量(g)-種類ねじ込み継手寸法L(mm)50寸法L1(mm)25使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)4使用流体水、空気、油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85860634
2019-08-31
用途: 自作の真空窯の真空計の取り付け
おもちゃ病院

考えていた配管にぴったりで、想像通りのものが出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする