アソー
異径内ネジチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
取付ねじ(d1)
PT1/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
取付ねじ(d2)
PT3/8
PT1/4
PT1/8
PT3/8
PT1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85860652
品番
TF-1223
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
取付ねじ(d1)
PT1/4
取付ねじ(d2)
PT3/8
最高使用圧力(MPa)
6.9
トラスコ品番
483-5913
材質
黄銅(C3771BD)
形状
チーズ
全長(mm)
58
質量(g)
-
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
29
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
10
使用流体
水、空気、油
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材