PT-5035 フレキシブル・チューブ(T型) アソー 85861422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-5035 フレキシブル・チューブ(T型) アソー 85861422
PT-5035 フレキシブル・チューブ(T型) アソー 85861422

フレキシブル・チューブ(T型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径1/2
長さ(m)0.35
内容量1個注文コード85861422品番PT-5035
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
呼び径1/2材質SUS304長さ(m)0.35付属品ゴムパッキン2枚長さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする