※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
フレキシブル・チューブ(T型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径
1/2
1/2
3/4
長さ(m)
0.45
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861447
品番
PT-5045
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径
1/2
材質
SUS304
長さ(m)
0.45
付属品
ゴムパッキン2枚
長さ(mm)
450