※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシジマ
JIS 鉄ソケット(白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85861982
品番
8A
参考基準価格(税別)
¥271
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
34
寸法L(mm)
27
寸法D(mm)
18.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材