※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシジマ
テーパーねじ 鉄ソケット(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
20
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862131
品番
20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの種類
PTねじ(Rcねじ)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
140
寸法L(mm)
39
寸法D(mm)
34.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材