曜日別特売
32A テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマ 85862156

32A テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマ 85862156
32A テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマ 85862156

テーパーねじ 鉄ソケット(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード85862156品番32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの種類PTねじ(Rcねじ)呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット質量(g)320寸法L(mm)51寸法D(mm)50.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする