イシジマ
JIS 鉄ソケット(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
呼び径(A)
25
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85862235
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの種類
PSねじ(RPねじ)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
質量(g)
200
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
41.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材