曜日別特売
40A JIS 鉄ソケット(黒) イシジマ 85862253

40A JIS 鉄ソケット(黒) イシジマ 85862253
40A JIS 鉄ソケット(黒) イシジマ 85862253

JIS 鉄ソケット(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード85862253品番40A
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの種類PSねじ(RPねじ)呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット質量(g)360寸法L(mm)51寸法D(mm)57.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする