曜日別特売
P-816 極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド) 85883413

極細用チップ0.9(10ケ入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85883413品番P-816
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。
SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。
溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。

用途
溶接作業
チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする