SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456

SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456
SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456
SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456
SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456
SBD-140CF Buddy 140 カモフラ SUZUKID(スズキッド) 85883456

Buddy 140 カモフラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード85883456品番SBD-140CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800

ワンランク上のDIYや物作り、鉄工アイアンワークの相棒の様なマシン&ツールを目指した存在になるという想いを込め、開発されたBuddy140に遊びゴコロをくすぐるカモフラージュカラーが追加。
視認性に優れた専用樹脂ノズルを標準採用。
100Vご使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
小型軽量でノンガス専用を継承し、幅広い電源環境や、溶接作業性を実現。

定格使用率(%)35(100V)/25(200V)カモフラージュ(迷彩)定格入力電圧(V)100/200(自動切替)定格入力電流(A)28(100V)/28.5(200V)容量(kVA)2.8(100V)/5.7(200V)定格周波数(Hz)50/60兼用出力電流範囲(A)DC30~DC80(100V)/DC30~DC140(200V)溶接板厚(mm)(軟鋼)0.8~4.5 ※100V15A使用時3.0まで/100V最大時4.0まで、(ステンレス)0.8~2.0 ※100V15A使用時1.5まで適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9適合径(Φmm)(ワイヤスプール)100 ※PF-01/PF-05/PF-02/PF-12の使用が可能ケーブル長(m)アースケーブル:2.1、トーチケーブル:1.7、電源ケーブル:2本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273質量(kg)6

商品説明動画

【オンラインストア限定】カモフラージュモデル新発売【Buddy&FIELDER】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする