パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
耐熱ファイバ
商品レビューを投稿する
返品不可
検出方式
透過型
反射型
透過型
ファイバ長(m)
2
1
2
使用周囲温度(℃)
-60~350
-60~200
-60~350
-60~130
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85937765
品番
FT-H35-M2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
耐熱
検出方式
透過型
検出光
標準
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-60~350
光軸径(Φmm)
1.2
耐熱温度(℃)
350
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R25
仕様
フリーカット不可
先端寸法(mm)
長:30
検出距離(mm)
FX500シリーズSTD:430
先端形状
M4
レンズ
レンズ(FX-LE1/LE2/SV1)装着可
RoHS指令(10物質対応)
対応